Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 15mm

Artikel-Nr.: 191640 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 15 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NF
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 25 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191640 15
EAN / GTIN 4045197104366
Herstellernummer 191640 15

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalfräser mit hinterschliffenem Schruppschlichtprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
Universelle Schneidengeometrie.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 15mm

Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 15mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
54,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
51,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
65,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
38,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
44,70 €
36,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
59,60 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiAlN TiAlN
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Schneiden-⌀ DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Zähnezahl Z 3 3 3 4 4 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb