{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 69 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191581 8 | |
EAN / GTIN | 4045197973764 | |
Herstellernummer | 191581 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
45,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
40,70 €
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralwinkel | 50 Grad | 25 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |