{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 54 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 104 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 | |
Herstellernummer | 191581 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
88,40 €
72,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schneidenlänge Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |