{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191250 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101068 | |
Herstellernummer | 191250 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
29,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Schneidenlänge Lc | 16 | 10 | 16 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 8 | 8 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |