{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191250 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101006 | |
Herstellernummer | 191250 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 3,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
18,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 54 | 37 | 41 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | HB mit h6 | HB mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 10 | 6 | 10 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |