{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191080 4 | |
EAN / GTIN | 4045197100047 | |
Herstellernummer | 191080 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Langlochfräser 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
550 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
25,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Typ | N | N | N | N | W |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |