{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Langlochfräser |
Artikelnummer | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Herstellernummer | 191080 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
49,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 102 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneiden-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktart | Langlochfräser | Langlochfräser | Langlochfräser | Langlochfräser |