• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-Boxx 102

Artikel-Nr.: 190L-102
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 190L-102
    EAN / GTIN 4000896237609
    Herstellernummer 190L-102
    L-Nummer L60140 5690

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Aufbewahrung und Transport von hochwertigem Werkzeug
    • Durch patentiertes Klicksystem wird die L-Boxx mit weiteren L-Boxxen zuverlässig verbunden
    • Innenmaße (L x B x H): 378 x 313 x 65 mm
    • Volumen: 8,8 l
    • Extrem robust durch schlag- und stoßfesten ABS-Kunststoff
    • Deckelbelastbarkeit: bis 100 kg
    • Belastbarkeit der Tragegriffe (Beladung Inhalt): 25 kg
    • Ergonomische Transportgriffe auf Kopf- und Seitenteilen
    • Mit Beschriftungsfeldern
    • Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 445 mm x 358 mm x 118 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 2.1 kg

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb