• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halterungs Satz für zwei L-Boxxen ∙ L x B x H: 515 mm x 441 mm x 496 mm

Artikel-Nr.: 179N-51
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
Artikelnummer 179N-51
EAN / GTIN 4000896243051
Herstellernummer 179N-51
L-Nummer L60140 5523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halterungs Satz ∙ für zwei L-Boxxen
  • Halterung mit zwei Halteböden
  • Zur Befestigung an Werkstattwagen Assistent 179 ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179NW
  • Optional erweiterbar mit 179N-510 für drei L-Boxxen
  • Inhalt:
    − 1x Halterung
    − 2x Halteböden (179N-510)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 515 mm x 441 mm x 496 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb