Fräser 8X80 mm

Artikel-Nr.: 190750 8X80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 1
  • Spiralwinkel: 30
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 5
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 1
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 14 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 54 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,23 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190750 8X80
EAN / GTIN 4045197098757
Herstellernummer 190750 8X80

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für Alu und Kunststoff.
Mit nur einer Schneide am Umfang und stirnseitig schneidend.
Mit abgesetztem Schaft.
Gr. 5×100 speziell als Wasserschlitzfräser einsetzbar.

Verwendung:

Zum Ausfräsen von Schlitzen an Türen und Fenstern aus Alu oder Kunststoff auf hochtourigen Spezial-Fräsmaschinen (Elu, Haffner usw.).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb