{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Toleranz Nenn-⌀ | js14 | |
Zähnezahl Z | 1 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,13 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 190750 5X80 | |
EAN / GTIN | 4045197098733 | |
Herstellernummer | 190750 5X80 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |