Fräser 8X80 mm

Artikel-Nr.: 190730 8X80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
495 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 1
  • Spiralwinkel: 30
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS Co 5
    Toleranz Nenn-⌀ js14
    Zähnezahl Z 1
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft Zylinderschaft mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 14 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,23 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 190730 8X80
    EAN / GTIN 4045197098702
    Herstellernummer 190730 8X80

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    78
    CuZn
    N
    90
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Schneidengeometrie für Alu und Kunststoff.
    Mit nur einer Schneide am Umfang und stirnseitig schneidend.

    Verwendung:

    Zum Ausfräsen von Schlitzen an Türen und Fenstern aus Alu oder Kunststoff auf hochtourigen Spezial-Fräsmaschinen (Elu, Haffner usw.).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb