Fräser 3X60 mm

Artikel-Nr.: 190730 3X60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 1
  • Spiralwinkel: 30
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 5
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 1
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft Zylinderschaft mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,13 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190730 3X60
EAN / GTIN 4045197098665

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Schneidengeometrie für Alu und Kunststoff.
Mit nur einer Schneide am Umfang und stirnseitig schneidend.

Verwendung:

Zum Ausfräsen von Schlitzen an Türen und Fenstern aus Alu oder Kunststoff auf hochtourigen Spezial-Fräsmaschinen (Elu, Haffner usw.).
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
    ⌀×Länge js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb