• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Abisolierwerkzeug

Artikel-Nr.: 1830856
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1830856
    EAN / GTIN 4010886855225
    Herstellernummer 1830856
    L-Nummer L60160 5220

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Professionelles Abisolierwerkzeug mit 2 Kabelhaken
    • Handlich und benutzerfreundlich, auch unter schwierigsten Bedingungen
    • Für Kabel (bis zu Ø 40 mm) mit beliebiger Isolierung
    • Arretierungsmöglichkeit der Klinge in einer von 3 Positionen (kreisförmige, gerade oder spiralförmige Schnitte)
    • Kabelkapazität: 4,5 - 40 mm Ø
    • Isolationsdicke: bis zu 4,5 mm
    • Abmessungen:
    • mit kleinem Kabelhaken: 150 x 42 x 30,5 mm
    • mit großem Kabelhaken: 167 x 52 x 30,5 mm
    • Ersatzklinge erhältlich

    Merkmal:

    • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 4,5-40 mm
    • Material: Kunststoff
    • Oberfläche: schwarz
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb