• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmesser Tor

Artikel-Nr.: 1884719
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1884719
EAN / GTIN 4010886859179
Herstellernummer 1884719
L-Nummer L60160 5083

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professionelles Abisolierwerkzeug mit 2 Kabelhaken
  • Handlich und benutzerfreundlich, auch unter schwierigsten Bedingungen
  • Für Kabel (bis zu Ø 40 mm) mit beliebiger Isolierung
  • Arretierungsmöglichkeit der Klinge in einer von 3 Positionen (kreisförmige, gerade oder spiralförmige Schnitte)
  • Kabelkapazität: 4,5 - 40 mm Ø
  • Isolationsdicke: bis zu 4,5 mm
  • Abmessungen:
  • mit kleinem Kabelhaken: 150 x 42 x 30,5 mm
  • mit großem Kabelhaken: 167 x 52 x 30,5 mm
  • Ersatzklinge erhältlich

Merkmal:

  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 4,5-40 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb