{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 160 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Bundstärke E | 2,5 mm | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 51 mm | |
Naben-⌀ | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 54 | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 5 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 4,4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 43,5 mm | |
passender Adapter | 179902 160 | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,02 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179912 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938046 | |
Herstellernummer | 179912 160X2 |