Sägeblatt-Adapter 160 mm

Artikel-Nr.: 179902 160
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung ja
    L1 43 mm
    Gesamtlänge Lges 45 mm
    ⌀ D3 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    Anzahl Befestigungsbohrungen 5
    Teilkreis Befestigungsbohrungen 43,5 mm
    Spannschrauben-Set 219985 (TX15; 4,2 Nm)
    Produktart Sägeblattaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179902 160
    EAN / GTIN 4045197887146
    Herstellernummer 179902 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ni-Beschichtung für verbesserten Verschleißschutz.

    Verwendung:

    Zusammen mit Kreissägeblättern für Sägesystem. Zum Schlitz- und Trennfräsen.

    Hinweis:

    Aufnahmebohrungs-⌀ = Schnittstelle zur Werkzeugaufnahme.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb