Sägeblatt-Adapter 125 mm

Artikel-Nr.: 179902 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung ja
    L1 43 mm
    Gesamtlänge Lges 45 mm
    ⌀ D3 38 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Anzahl Befestigungsbohrungen 5
    Teilkreis Befestigungsbohrungen 31,5 mm
    Spannschrauben-Set 219985 (TX15; 4,2 Nm)
    Produktart Sägeblattaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 179902 125
    EAN / GTIN 4045197887139
    Herstellernummer 179902 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ni-Beschichtung für verbesserten Verschleißschutz.

    Verwendung:

    Zusammen mit Kreissägeblättern für Sägesystem. Zum Schlitz- und Trennfräsen.

    Hinweis:

    Aufnahmebohrungs-⌀ = Schnittstelle zur Werkzeugaufnahme.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb