Sägeblatt-Adapter, mit Gewinde, für Sägeblatt-⌀: 40/50mm

Artikel-Nr.: 179907 40/50
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung ja
L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Aufnahmegewinde M M12
Anzahl Befestigungsbohrungen 3
Teilkreis Befestigungsbohrungen 17,5 mm
Spannschrauben-Set 219985 (TX15;4,2 Nm)
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179907 40/50
EAN / GTIN 4045197942067
Herstellernummer 179907 40/50

Beschreibung

Ausführung:

Ni-Beschichtung für verbesserten Verschleißschutz.

Verwendung:

Zusammen mit Kreissägeblättern für Sägesystem. Zum Schlitz- und Trennfräsen.

Hinweis:

Aufnahme für Sägeblatt-Adapter mit Gewinde siehe Katalog Teil 3. Nachfolgeprodukt für Nr. 179905.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb