{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Innenkühlung | ja | |
L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Anzahl Befestigungsbohrungen | 4 | |
Teilkreis Befestigungsbohrungen | 25,5 mm | |
Spannschrauben-Set | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Produktart | Sägeblattaufnahme |
Artikelnummer | 179907 63/80/100 | |
EAN / GTIN | 4045197942074 | |
Herstellernummer | 179907 63/80/100 |