• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent ∙ einzeln ∙ L x B x H: 781 mm x 498 mm x 1039 mm ∙ Schubladen, flach: 5× 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 165 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 178N-7
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178N-7
EAN / GTIN 4000896202782
Herstellernummer 178N-7
L-Nummer L60140 4206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
Werkstattwagen 178N-7
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z.B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc.
  • Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 74.1 kg
  • Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1035
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb