• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anti-Rutschmatte

Artikel-Nr.: 161-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 161-1
EAN / GTIN 4000896058884
Herstellernummer 161-1
L-Nummer L60140 2041
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade
  • Anti-Rutschmatte
  • Für Werkstattwagen Assistent 168 ∙ 169N ∙ 174 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N(K) und Werkbank Assistent 177W
  • L 523 x B 348 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb