Alternativartikel:

Kreissägeblatt mittel 275X2 mm

Artikel-Nr.: 177250 275X2
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    275 mm
    Stärke 2 mm
    Schneidstoff HSS
    Bohrungs-⌀ 40 mm
    Zähnezahl Z 140
    Teilung t 6 mm
    Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 4
    Mitnehmer-Bohrung ⌀ 8; 12 mm
    Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 55; 64 mm
    passend für Sägen-Fabrikat Eisele
    Innenkühlung nein
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 177250 275X2
    Herstellernummer 177250 275X2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. Vaporisierte Oberfläche schützt vor Materialaufschweißung.

    Verwendung:

    Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).
    Zahnteilung t: (Zahnform).
    • 4 mm (BW) − Für Profile und Rohre mit 1,0 − 1,5 mm Wandstärke.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 − 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.

    Hinweis:

    • Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).
    • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb