{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 300 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 160 | |
Teilung t | 6 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 2; 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8,5; 9; 11 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 45; 50; 63 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177250 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4045197700568 | |
Herstellernummer | 177250 300X2,5/K |