Kreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 225X2/Kmm

Artikel-Nr.: 177055 225X2/K
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

225 mm
Stärke 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Bohrungs-⌀ 32 mm
Zähnezahl Z 180
Teilung t 4 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 2; 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 8; 11; 9 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 45; 63; 50 mm
passend für Sägen-Fabrikat Eisele
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177055 225X2/K
EAN / GTIN 4067263046523
Herstellernummer 177055 225X2/K

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Ausführung und gute Qualität zu günstigem Preis. Vaporisierte Oberfläche schützt vor Materialaufschweißung.

Verwendung:

Auf langsam laufenden Maschinen (ca. 50 U/min).
Zahnteilung t: (Zahnform).
  • 4 mm (BW) − Für Profile und Rohre mit 1,0 − 1,5 mm Wandstärke.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Für mittlere Profile, Rohre und Vollmaterial mit 1,5 − 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 177050.
  • Für rostbeständige Stähle (z. B. V2A) ist die richtige Schnittgeschwindigkeit und Schmierung entscheidend (siehe Angaben im Zerspanungs-Handbuch, Nr. 110020).
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 225X2/Kmm

Kreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 225X2/Kmm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
68,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
67,60 €
28,80 €
225 mm 225 mm
passend für Sägen-Fabrikat Eisele Eisele
Schneidstoff HSS HSS
Teilung t 4 mm 4 mm
Produktart Kreissägeblatt Kreissägeblatt
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 2; 4 2
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 45; 63; 50 mm 45 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb