{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 220 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177055 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046578 | |
Herstellernummer | 177055 275X2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 275X2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
84,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
93,20 €
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Stärke | 2 mm | 2 mm |
Teilung t | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | 55; 64 mm |