• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen ∙ Assistent 177 ∙ einzeln ∙ L x B x H: 780 mm x 498 mm x 915 mm ∙ Schubladen, flach: 4× 79 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 164 x 527 x 348 mm

Artikel-Nr.: 177-6
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177-6
EAN / GTIN 4000896148578
Herstellernummer 177-6
L-Nummer L60150 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 4 flache und 2 hohe Schubladen
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen (⌀ 100 mm), 1 x feststellbar
  • Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 300 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg
  • Schubladen, flach: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 6
  • Höhe Arbeitsfläche: 881
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden
  • Seitliche Befestigungsflächen z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung
  • Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagenabmessungen befinden
  • Stabiler Handgriff am Korpus montiert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb