{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 80 mm | |
Stärke | 1,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1837 | |
Bohrungs-⌀ | 22 mm | |
Zähnezahl Z | 100 | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 175000 80X1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197243010 |