Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 40X1mm

Artikel-Nr.: 175000 40X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1837
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

40 mm
Stärke 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1837
Bohrungs-⌀ 10 mm
Zähnezahl Z 64
geeignet für Material Metall
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 175000 40X1
EAN / GTIN 4045197242549

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840.
DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen.

Verwendung:

Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.

Hinweis:

Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 40X1mm

Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀×Stärke: 40X1mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
29,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
219,00 €
40 mm 40 mm
Beschichtung unbeschichtet TiAlN
Innenkühlung nein nein
Schneidstoff HSS VHM
Stärke 1 mm 1 mm
Zähnezahl Z 64 28
Produktart Kreissägeblatt Kreissägeblatt

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb