• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Rollgerüst 0,75 x 1,80 m Plattformhöhe 3,20 m

Artikel-Nr.: 166320
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Gerüst

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 166320
    EAN / GTIN 4031405663206
    Herstellernummer 166320
    L-Nummer L90110 1002

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
    • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
    • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
    • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
    • Plattformen mit großer Durchstiegsluke
    • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
    • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
    • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
    • Arbeitshöhen bis 7,2 m
    • GS-geprüft nach DIN EN 1004
    • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
    • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
    • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
    • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 5300 mm
    • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 280 kg
    • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 50 kg
    • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht möglich
    • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
    • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: nicht möglich
    • Gerüstbreite: 957 mm
    • Gerüsthöhe: 4400 mm
    • Gerüstlänge: 1905 mm
    • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Plattformbreite: 750 mm
    • Plattformhöhe: 3300 mm
    • Plattformlänge: 1800 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb