• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ø 125 mm mit Feststellbremse und Zapfen

Artikel-Nr.: 27959
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27959
EAN / GTIN 4031405279599
Herstellernummer 027959
L-Nummer L90110 1107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Feststellbremse und Zapfen
  • Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg
  • Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 400 kg

Merkmal:

  • Material: Stahl feuerverzinkt, Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb