• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 8,5 mm

Artikel-Nr.: 164410 8,5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8,5 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz konfigurierbar
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 8,201 mm - 8,7 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Auskraglänge L1 60 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,42 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Farbring pink
Serie Master Titan
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164410 8,5
EAN / GTIN 4062406698201
Herstellernummer 164410 8,5

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-HPC-Reibahlen der neuersten Generation für die Titanbearbeitung, mit verbesserter Schneidengeometrie und weiterentwickeltem Hartmetall-Substrat. Extrakurze Schneide für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide.
NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch ungleiche Teilung der Schneiden und spezielle Gestaltung der Rundfasenbreite.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

Verwendung:

Spezielle Ausführung für Durchgangsloch-Bohrungen.

Hinweis:

Lieferzeit: 4 Wochen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb