{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 6,201 mm - 6,7 mm | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,36 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | pink | |
Serie | Master Titan | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164410 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698164 | |
Herstellernummer | 164410 6,5 |