{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grundloch | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Auskraglänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Alu Guss | 0,6 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm | |
Farbring | gelb | |
Serie | Master Alu | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164405 5H7 | |
EAN / GTIN | 4062406282134 | |
Herstellernummer | 164405 5H7 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |