GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle HPC Grundloch, DLC, Nenn-⌀ DC: 10H7mm

Artikel-Nr.: 164405 10H7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Beschichtung DLC
Toleranz H7
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Grundloch
Schneidenlänge Lc 12 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Alu Guss 1,8 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Farbring gelb
Serie Master Alu
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164405 10H7
EAN / GTIN 4062406282165
Herstellernummer 164405 10H7

Anwendertabelle

Alu
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-HPC-Reibahlen der neuersten Generation für die Aluminiumbearbeitung, mit verbesserter Schneidengeometrie und weiterentwickeltem Hartmetall-Substrat.
Extrakurze Schneiden für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide.

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch ungleiche Teilung der Schneiden und spezielle Gestaltung der Rundfasenbreite.
Ausführung mit DLC-Beschichtung ta-C.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Spezielle Ausführung für Grundloch-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb