{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 44 mm | |
Auskraglänge L1 | 104 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164344 13 | |
EAN / GTIN | 4045197857699 | |
Herstellernummer | 164344 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-Maschinen-Reibahle konfigurierbar 13 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
195,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
183,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
57,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Farbring | grün | grün | ohne | grün | grün |
Gesamtlänge L | 151 | 151 | 152 | 150 | 150 |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN 8093 | DIN 8093 | DIN 206 B | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 44 | 44 | 76 | 44 | 44 |
Schneidstoff | VHM | VHM | HSS | VHM | VHM |