• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 6-teilig ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19

Artikel-Nr.: 163-97/6
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
Artikelnummer 163-97/6
EAN / GTIN 4000896145683
Herstellernummer 163-97/6
L-Nummer L60140 2332

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.87 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb