• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 18-teilig ∙ 8 – 22

Artikel-Nr.: 163-580/18
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-580/18
EAN / GTIN 4000896235520
Herstellernummer 163-580/18
L-Nummer L60140 5071

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 – 22
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 18

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb