Steckschlüssel Satz 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40 Außen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschl
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Steckschlüssel |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-490/60 | |
EAN / GTIN | 4000896208111 | |
Herstellernummer | 163-490/60 | |
L-Nummer | L60140 4350 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 60
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Umschaltknarre 863P
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Verlängerung ∙ flexibel 870