• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 8-teilig ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50

Artikel-Nr.: 163-468/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-468/8
EAN / GTIN 4000896205479
Herstellernummer 163-468/8
L-Nummer L60140 4439

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb