• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 5 – 32 ∙ T20 – T50 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-272/32
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-272/32
    EAN / GTIN 4000896181414
    Herstellernummer 163-272/32
    L-Nummer L60140 4897

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 5 – 32 ∙ T20 – T50
    • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 32

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
    Verlängerung 917-5
    Universal Gelenk 920
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb