• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 163-265/6
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
    Artikelnummer 163-265/6
    EAN / GTIN 4000896180608
    Herstellernummer 163-265/6
    L-Nummer L60140 3269

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2
    • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.47 kg
    • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 6

    Lieferumfang:

    Schraubendreher 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
    Schraubendreher 810-PH1 ∙ 810-PH2

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb