• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen Satz ∙ schutzisoliert

Artikel-Nr.: 163-226/4
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
Artikelnummer 163-226/4
EAN / GTIN 4000896177875
Herstellernummer 163-226/4
L-Nummer L60140 3098

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1803VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-22

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile