• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv

Artikel-Nr.: 163-217/6
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
Artikelnummer 163-217/6
EAN / GTIN 4000896168231
Herstellernummer 163-217/6
L-Nummer L60140 2750

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Vergrößerungsstück 858-1
Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
Reduzierstück 1058-2

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb