• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Komponenten Weichschaum-Einlage

Artikel-Nr.: 163-217L
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163-217L
    EAN / GTIN 4000896168156
    Herstellernummer 163-217L
    L-Nummer L60140 5685

    Beschreibung

    Beschreibung:

    2-Komponenten Weichschaum-Einlage, leer
    Für 163-217/6 ∙ 958N/6
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
    • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb