• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzangen Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 163-124/4
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-124/4
EAN / GTIN 4000896153602
Herstellernummer 163-124/4
L-Nummer L60140 1631

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Sicherungsring-Zange 1845A-19
Sicherungsring-Zange 1845B-19
Sicherungsring-Zange 1845C-19
Sicherungsring-Zange 1845D-19

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb