{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,29 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | 0 / 0,005 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 83 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162902 9,29 | |
EAN / GTIN | 4062406143862 | |
Herstellernummer | 162902 9,29 |