NC-Reibahle 9,27 mm

Artikel-Nr.: 162902 9,27
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: 0 / 0,005
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 1835 A mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 9,27 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Toleranz 0 / 0,005
    Schneidstoff HSS E
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    Schaft DIN 1835 A mit h6
    Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
    Schneidenlänge Lc 36 mm
    Auskraglänge L1 83 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U
    Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,2 mm
    Farbring grün
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 162902 9,27
    EAN / GTIN 4062406143848
    Herstellernummer 162902 9,27

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    20
    Alu (kurzspanend)
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    5
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reibahlen wie 162900, jedoch in 1/100 Abmesssung.
    NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig.
    Mit langen Schneiden und Linksspirale.
    Toleranzangaben:
    Größe 1,01 – 5,5: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,004 mm.
    Größe 5,51 – 12,05: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz 0 / +0,005 mm.
    Bestell-Beispiel:
    Gewünschter ⌀ 6,24 mm - Bestellangabe: Artikelnummer 162902 6,24.
    Geliefert wird die Reibahle mit 6,24 mm in der Toleranz 0 / +0,005 mm.
    Lieferzeit je nach Verfügbarkeit ab Lager oder max. 1 Arbeitswoche.

    Welcher Durchmesser für die gewünschte Passung erforderlich ist, kann der nachfolgenden Tabelle (Seite 231) entnommen werden. Oftmals werden mit einer Reibahle auch noch weitere Passungen abgedeckt, da sich die Toleranzmaße überschneiden können.

    Hinweis:

    Reibahlen in ganzzahligen und 1/10 Abmessung für H7 Passung siehe Nr. 162900.
    Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb