Kegel-Reibahle 1:10 15X35 mm

Artikel-Nr.: 161000 15X35
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

kleiner × großer ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Kegelverhältnis: 1:10
  • Innenkühlung: nein
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 15 mm
großer ⌀ D2 35 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Kegelverhältnis 1:10
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 200 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Schaft-Vierkant □ 22,4 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 161000 15X35
EAN / GTIN 4045197088833
Herstellernummer 161000 15X35

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geradegenutete Handreibahle mit konisch ansteigenden Schneiden (1 mm auf 10 mm Länge).

Verwendung:

Zum Reiben konisch oder stufenweise vorgearbeiteter Bohrungen ohne Unterbrechung. Nicht für zylindrische Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb