{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
kleiner ⌀ D3 | 10 mm | |
großer ⌀ D2 | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Kegelverhältnis | 1:10 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 150 mm | |
Gesamtlänge L | 195 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 161000 10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197088826 | |
Herstellernummer | 161000 10X25 |